(3件のレビュー)

Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。
長さ調節が可能です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。
ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。

材質ポリエステルブルー幅(mm)10全長(mm)560質量(g)16耐荷重(kg)1アズワン品番64-0885-54内容量1個
注意
※タブレット、ミラーレス一眼カメラには使用できません。
※本製品を首にかけたとき、ロゴが正面を向くようにストラップを一回ひねっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055478DG-ST16BL1560
1,200
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19055478
2022-06-11
用途: スマホを胸ポケットに入れる時
その他業種

屈むと、胸ポケットからずり落ちることがあります。
それを防ぐ方法があると、なお便利と思います。

対象商品 : 19055478
2021-07-10
用途: 食品製造業
イニシオフーズ株式会社製造業

①ひもは破損しにくく2重構造になっているような感じ
②携帯ストラップ部分は金属が良かった(接続部分)
③ちょうどよい長さで、電話をするにしても、メール等操作するにしても使いやすいです。

対象商品 : 19055478
2018-11-13
用途: 撮影時
一般財団法人食品環境検査協会

太さもちょうど良く、フィット感があり大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする