モノタロウ

ラインカプラー 分岐用 固定式

ラインカプラー 分岐用 固定式 - モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式 - モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式 - モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式 - モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式 - モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式 - モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式 - モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式 - モノタロウ
(230件のレビュー)

エアーの集合配管に便利!

用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80内容量1個
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形式
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288587MLT-22分岐約290104×65
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19288596MTT-33分岐約390104×95
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19288605MYT-33分岐約320114×79
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
形式
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
19288587MLT-22分岐約290104×651,7981,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19288596MTT-33分岐約390104×952,2982,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:230
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 増設エアタンクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時にエアコンプレッサーからの増設エアタンクに使用。問題なく使用できるしコスパ最高だと思います。

2025-11-05
用途: 車両の整備
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

現在使用しているコンプレッサーのノズルが1口なので、分起用を購入しました。
2個口になり使い勝手は便利になりました。耐久性に付いては、これから検証したいと思います。

2025-10-19
用途: インパクトレンチ
林モータース

コンパクトでじゃまにならなくてとてもよいです
ありがとうございました。

2025-07-06
用途: 工場作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!

1が参考にしています
2025-06-05
用途: コンプレッサーの出口追加
サービス業

シングル出口を複数に変更  繋ぎ変え不要で二台接続可能となる  エア漏れも無く、使えてます

2025-04-01
用途: コンプレッサーのエア分岐に使用
有限会社田口製作所

カプラー部のエア漏れも無く通常使用で問題ありませんでした。

2025-02-25
用途: エアコンプレッサーの連結

2台のコンプレッサーからのエアーを混合してタンクにためるために使用しました。エア漏れなく使えています。

対象商品 : 19288587
2025-07-06
用途: エアータンクから2本のホースに分岐

モノタロウブランドなので安かったのでよかったです。使用に関して問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
プラグ側ネジ径を教えて下さい。
回答:
PT1/4です。
対象商品:
19288587
4が参考にしています
2020-11-26
質問:
ソケットカプラーとプラグカプラーに取り付ける相手側の部品のサイズを教えてください。
回答:
日東工機のハイカプラシリーズのサイズ【10型・17型・20型・30型・40型】の相当品のカプラーでしたら、取付可能です。
対象商品:
19288587
1が参考にしています
2020-11-26
質問:
こちらの商品にプラグカプラーを教えてください。
回答:
下記商品が適合します。
【注文コード:09926183】大阪魂 プラグカプラー(ホース取付用)
https://www.monotaro.com/p/0992/6183/

対象商品:
19288587
1が参考にしています
2020-11-26
質問:
カプラー部のサイズをお教えください。
回答:
カプラーの規格は、一般的な20型カプラーとなります。
対象商品:
19288587
1が参考にしています
2020-11-26

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする