カタリキ
日本酒計
(1件のレビュー)
測定温度範囲(℃)
0~60
材質
(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック
幅(mm)
(メーター部)44
全長(mm)
160
質量(g)
25
内容量
1個
注意
※温度計単体になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19040936
PY-130
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください