曜日別特売
モノタロウ

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 - モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 - モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 - モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 - モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 - モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 - モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 - モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 - モノタロウ
(1件のレビュー)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃先形状ピンカド刃数1ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径公差
シャンク径公差
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19040954AL1-4--412608
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19040963AL1-5--514608
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19040972AL1-6--614608
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19040988AL1-8--814808
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19040997AL1-10±0.15h6101412010
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ハイス 1枚刃エンドミルアルミ用切削条件

被削材アルミニウム
アルミ合金
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
411000300
510500300
610500350
89500400
109000500
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19040988
2018-07-26
用途: フライス盤でのアルミ掘り
建設業・工事業

普通に使えました。
ちなみに、アルミ用の一枚刃エンドミルは木工用に使われることも多いため、8mmシャンク対応のマキタの木工用トリマーRT50Dに取り付けて使えるかどうか試してみましたが、本製品は全長が長すぎるために木工トリマーには不適でした。商品説明通り、あくまでもアルミ用のフライス盤などでお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする