モノタロウ

ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃

ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 - モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 - モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 - モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 - モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 - モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 - モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 - モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 - モノタロウ
(27件のレビュー)
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19044734RHS2-060615556
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19044743RHS2-0808206510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19044752RHS2-10010257510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19044768RHS2-12012308012
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19044777RHS2-16016409516
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19044786RHS2-200204511016
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ハイスラフィング4枚刃エンドミル切削条件

被削材炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼アルミニウム
アルミ合金
硬度-~HRc20HRc20~HRc30HRc30~HRc40-
強度~500N/mm2500~800N/mm2800~1000N/mm21000~1300N/mm2-
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
6180080160060120055800304500200
8140010511007590065560353100230
101100150900120800110450602500350
12900180800140630110400702000400
16700180560140450110280701600450
20560180450140400110220701200500
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19044734
2022-12-04
用途: 木工での穴掘り

切削量が多くても刃が喰い付くので快適です。音も静か目です。

対象商品 : 19044743
2022-08-02
用途: 切削加工
製造業

8 10 20をいつも買っていて8と10は安いし切れるのでいいです。
20はシャンク16なのでへたってくると折れます。
20はシャンク20にしてくれるといいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19044734
2022-07-04
用途: JIG加工に使用
製造業

JIG加工としてS45Cを加工した範囲ですが、摩耗も問題なく継続使用できます

対象商品 : 19044734
2022-02-27
用途: 小型汎用フライス盤でのSS400材ブランク切り出し
個人のお客様

当方のMT3主軸のフライス盤ではマシン剛性や切削抵抗や切削速度を考えると 型切り出しにはこの辺が一番合っている様でリピートしました。

対象商品 : 19044734
2021-05-30
用途: S45の切削
農・林・水産業

6mmと16mmを注文しました。新品なのでサクサク削れています。耐久性が分かりませんが安いのでリピートすると思います

対象商品 : 19044768
2021-02-09
用途: アルミの荒加工用
有限会社田口製作所

Z方向にも切削できるのでポケット加工にも使えてとても重宝してます。
アラ加工に使うので刃こぼれしやすいので数回リピートしてますが安くて助かります。

対象商品 : 19044734
2020-11-13
用途: フライス加工に。

CNCフライス・手動フライス・ミーリング加工に最適。

対象商品 : 19044734
2019-12-01
用途: 卓上旋盤でのミーリング
その他業種

非力な卓上旋盤でのミーリング作業ですので、少しでも負担を減らせればとということでラフィングを購入。当然切削痕は荒れますが、大きく削って行けない卓上旋盤では少しでも切り込み量を増やせるので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする