ガーデンチェアー 樹脂製

ガーデンチェアー 樹脂製 - 千吉ガーデンチェアー 樹脂製 - 千吉ガーデンチェアー 樹脂製 - 千吉
(8件のレビュー)

4輪タイヤで移動性抜群で、畑の中の畝の間に移動に便利です。
庭まわりでの除草作業に便利です。
道具がしまえる収納フタ付きです。
小物に便利な中トレイ付きです。
持ち運びに便利なハンドル付きです。

仕様ハンドル、小物トレイ付質量(kg)2耐荷重(kg)70以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×260×290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19052048EGC-3
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガーデンチェアシリーズ
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19052048
2021-06-29
用途: 園芸時
自動車・二輪車・自転車関連業

作りは価格相応かなと思います。中は仕切りがあり使いやすそうです。耐久性はこれからなのでわかりません。

対象商品 : 19052048
2020-04-13
用途: 畑での農作業

体重制限70KGとやや弱いので強度アップのため、ふたと本体を接着剤で固めて使っています

2が参考にしています
対象商品 : 19052048
2019-01-04
用途: 園芸
卸売・小売業

軽いし、使用する所までもっていくのも苦にならないし、座ったままチョイ移動ができて、便利。

対象商品 : 19052048
2018-10-26
用途: 庭の手入れで使用する。
鶴山館サービス業

程よい大きさで庭の手入れが随分楽になった。庭仕事が楽しみになった。道具が椅子の中に入るのも良い。

対象商品 : 19052048
2018-08-03
用途: 秋野菜の種播き、イモ堀等
農・林・水産業

種播きイモほり等は中腰が多いのでここに腰を下して作業すると非常に
スムーズに作業がはかどり重宝しています。

対象商品 : 19052048
2017-05-26
用途: ハウス内での作業
農・林・水産業

収穫コンテナより少し低い高さのケースを探していたので満足です

1が参考にしています
対象商品 : 19052048
2016-10-22
用途: クロス糊付け時の椅子代り。
建設業・工事業

造りは価格相応ですが内側の小物入れは便利です。
只小物入れの仕切りはお世辞にも使い物になりません。
後蓋の蝶番の止め具がIピンなので直ぐ抜けそうになります。
曲げ加工で解決っ出来るのに・・・。>配慮不足な製品ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19052048
2016-01-29
用途: 畑仕事

もうちょっと低いほうがいい。あと10CMね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする