曜日別特売

足底アーチサポート五本指靴下 クルー丈

足底アーチサポート五本指靴下 クルー丈 - PAX-ASIAN足底アーチサポート五本指靴下 クルー丈 - PAX-ASIAN

V字サポートが土踏まずにフィット。
適度に足を引き締め疲れを軽減。
優れた吸水速乾性ドラロン繊維採用。

機能足裏V字サポート、疲れ軽減、吸水速乾、抗菌防臭RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)21内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19056458375綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン25~275本指1足吸水速乾性
オープン
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする