PAX-ASIAN
足底アーチサポート五本指靴下 ショート丈
V字サポートが土踏まずにフィット。
適度に足を引き締め疲れを軽減。
優れた吸水速乾性ドラロン繊維採用。
機能
足裏V字サポート、疲れ軽減、吸水速乾、抗菌防臭
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
8
丈区分
スニーカー丈
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19056467
376
黒
綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
25~27
5本指
1足
吸水速乾性
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください