PAX-ASIAN
銀イオン抗菌消臭五本指靴下無地ライトカラー 3足組
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
機能
天然素材、メッシュ、吸湿、抗菌、消臭、吸汗速乾
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19056494
817
アソート(ライトブルー、ライトベージュ、シルバーグレー)
ポリエステル、綿、ポリウレタン
25~27
5本指
3足
抗菌、消臭
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください