銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 迷彩カラー 2足組

銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 迷彩カラー 2足組 - PAX-ASIAN銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 迷彩カラー 2足組 - PAX-ASIAN

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。

サイズ(cm)25~27指タイプ5本指機能天然素材、メッシュ、吸湿、抗菌材質ポリエステル、綿、ポリウレタンアソート(ベージュ迷彩、グレー迷彩)入数2足RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌、消臭かかとからの長さ(cm)7.5内容量1袋(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
入数
特性
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905652889925~275本指ポリエステル、綿、ポリウレタンアソート(ベージュ迷彩、グレー迷彩)2足抗菌、消臭
オープン1,090
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする