実体顕微鏡用LEDリング照明

実体顕微鏡用LEDリング照明 - 林時計工業

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。
保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。
光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。
各社顕微鏡に対応。

用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19057027KDR6142C
23,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする