40形 防水チューブ

40形 防水チューブ - MG(旧エム・システム技研)

LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。

保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45適合機種40形直管LED(形式:LS1200)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19058935WT1200-Pパナソニック・NECライティング
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19058944WT1200-H日立アプライアンス
5,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19058953WT1200-O東芝ライテック・三菱電機照明
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする