単管/筋かい用垂幕

単管/筋かい用垂幕 - 安全興業単管/筋かい用垂幕 - 安全興業単管/筋かい用垂幕 - 安全興業単管/筋かい用垂幕 - 安全興業単管/筋かい用垂幕 - 安全興業単管/筋かい用垂幕 - 安全興業単管/筋かい用垂幕 - 安全興業単管/筋かい用垂幕 - 安全興業

筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450内容量1枚
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19059057TT-1危険 頭上注意
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19059066TT-2注意 上部作業中
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19059075TT-3注意 高所作業中
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19059084TT-4危険 開口部注意
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19059093TT-5関係者以外 立入禁止
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19059102TT-6危険箇所 立入禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059118TT-7ここは 作業通路
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059127TT-8ここは 安全通路
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059136TT-9ここは 歩行者通路
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059145TT-10ここでは 必ず安全帯を使用せよ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19059154TT-12この先あぶない 入ってはいけません
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
19059163TT-13危険 投げるな落とすな
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059172TT-14足もと注意
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059188TT-15安全第一
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
19059197TT-16整理整頓
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059206TT-17昇降階段
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
19059215TT-18最大積載荷重1スパン 0kg
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059224TT-19最大積載荷重1スパン 400kg
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059233TT-20土止め支保工 作業中 立入禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059242TT-21型わく支保工 組立解体中 立入禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059258TT-22足場組立 解体中 立入禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059267TT-23鉄骨組立等 作業中 立入禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059276TT-24作業半径内 立入禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059285TT-25地山の堀削 作業中 立入禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059294TT-26足場の上に物を置くな
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059303TT-27指定場所以外 禁煙
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059312TT-28吊り荷の下に 絶対入るな
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059328TT-29墜落災害の絶滅
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059337TT-30注意 飛来落下物
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059346TT-31ここは 駐車禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
19059355TT-32保護帽 完全着用
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059364TT-33ここは 喫煙場所
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059373TT-34昇降口
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059382TT-35アイドリングストップ 不要時はエンジンを切りましょう
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059398TT-36路肩注意
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059407TT-37置場 責任者
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059416TT-38火気厳禁
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059425TT-39注意 下部作業中
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059434TT-40消火器
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059443TT-41ロータリングタワーの使用心得
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059452TT-42資材置場
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
19059468TT-43段差あり注意
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする