曜日別特売

単管垂幕[H550×W450mm]

単管垂幕[H550×W450mm] - 安全興業単管垂幕[H550×W450mm] - 安全興業単管垂幕[H550×W450mm] - 安全興業単管垂幕[H550×W450mm] - 安全興業単管垂幕[H550×W450mm] - 安全興業単管垂幕[H550×W450mm] - 安全興業単管垂幕[H550×W450mm] - 安全興業単管垂幕[H550×W450mm] - 安全興業
(2件のレビュー)

読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19059477TT-44駐輪場所
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19059486TT-45開口部周囲に 物を置くな
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059495TT-46重機作業中 オペレーター以外 立入禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059504TT-47一人一人の心がけ 墜落災害の絶滅
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059513TT-48注意 床端開口部
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059522TT-49最大積載荷重1スパン 250kg
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059538TT-50最大積載荷重1スパン 370kg
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059547TT-51ステージ積載荷重 Kg/m2
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059556TT-52石綿作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059565TT-53フォークリフト 作業指揮者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059574TT-54足場の組立て等 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059583TT-55玉掛技能資格者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059592TT-56有機溶剤 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059608TT-57第2種酸素欠乏危険 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059617TT-58車両系建設機械等 運転資格者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059626TT-59アーク溶接作業資格者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059635TT-60ずい道等の履工 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059644TT-61ガス溶接作業主任者の職務《ガス集合装置を用いる場合》
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059653TT-62ガス溶接作業主任者の職務《アセチレン溶接措置場合》
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059662TT-63建築物等の鉄骨組立等 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059678TT-64特定化学物質等 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059687TT-65土止め支保工 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059696TT-66型わく支保工の組立て等 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059705TT-67地山の堀削 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059714TT-68第一種圧力容器取扱作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059723TT-69ずい道等の堀削等 作業主任者の職務
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059732TT-0 無地(無地)
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19059748TT-0Y 黄色無地(黄色無地)
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19059477
2019-02-06
用途: マンションの臨時駐車場部分に
不動産業

マンションの臨時駐車場部分に使用しています。はっきり大きく書いてあるので、わかりやすいようです。

対象商品 : 19059495
2018-08-02
用途: 工事実施時の自転車駐輪場の標示
建設業・工事業

価格も手頃で設置回収も簡単にできるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする