カクダイ
ピュアラ用浄水カートリッジ
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
仕様
塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
適合
357-900-W、357-910-W
材質
PP
交換目安
1日に64L使用で4ヵ月
ろ過材の種類
亜硫酸カルシウム、不織布
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19060895
357-991
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください