エレコム
テレビ用ヘッドホン インナーイヤー ステレオ
深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。
付属品
コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1
色
ブラック
音圧感度(dB/mW)
98
サウンドシステム
オープンエアー型
装着方式
インナーイヤータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19060922
EHP-TVIE0230BK
約3(Y型)
¥
2,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
19060938
EHP-TVIE0250BK
約5(Y型)
¥
2,810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください