日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89915077
HT-101L
電気
113-8659
120×60
26
384101
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89915086
HT-102L
100V
113-8470
120×60
26
384102
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915095
HT-104L
200V
113-7975
120×60
26
384104
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915515
HT-101M
電気
113-8458
80×40
12
385101
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89915524
HT-102M
100V
113-8610
80×40
12
385102
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
89915533
HT-104M
200V
113-8673
80×40
12
385104
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
89915953
HT-101S
電気
123-7191
60×30
7
386101
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
89915962
HT-102S
100V
123-7199
60×30
7
386102
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89915971
HT-104S
200V
123-7211
60×30
7
386104
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください