日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89915305
HT-501L
空気
113-8238
120×60
26
384501
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89915314
HT-502L
真空
113-8888
120×60
26
384502
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915323
HT-503L
圧空
113-8209
120×60
26
384503
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89915341
HT-507L
計装空気
113-7996
120×60
26
384507
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
89915357
HT-508L
圧縮空気
123-5637
120×60
26
384508
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89915375
HT-514L
排気
106-4724
120×60
26
384514
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89915366
HT-512L
エアー
123-5613
120×60
26
384512
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89915743
HT-501M
空気
113-8163
80×40
12
385501
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89915752
HT-502M
真空
106-4686
80×40
12
385502
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915761
HT-503M
圧空
113-8471
80×40
12
385503
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915786
HT-507M
計装空気
123-5605
80×40
12
385507
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
89915795
HT-508M
圧縮空気
106-7888
80×40
12
385508
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89915804
HT-512M
エアー
824-8219
80×40
12
385512
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89915813
HT-514M
排気
123-7139
80×40
12
385514
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89916181
HT-501S
空気
113-8425
60×30
7
386501
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
89916197
HT-502S
真空
113-8452
60×30
7
386502
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89916206
HT-503S
圧空
123-5648
60×30
7
386503
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
89916224
HT-507S
計装空気
106-1609
60×30
7
386507
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89916233
HT-508S
圧縮空気
113-8684
60×30
7
386508
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
89916242
HT-512S
エアー
824-8220
60×30
7
386512
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89916251
HT-514S
排気
106-7871
60×30
7
386514
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
89915332
HT-504L
高圧空気
113-8628
120×60
26
384504
¥
1,500
取扱い終了
89915777
HT-504M
高圧空気
123-7171
80×40
12
385504
¥
1,000
取扱い終了
89916215
HT-504S
高圧空気
113-8870
60×30
7
386504
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください