JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 - 日本緑十字社
取付方式ステッカー材質アルミステッカー内容量1組(10枚)
全27種類を絞り込む
文字内容
寸法(mm)
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89915427HT-703L都市ガス120×6026384703
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89915436HT-704Lプロパンガス120×6026384704
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915445HT-705L酸素ガス120×6026384705
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
89915463HT-708L窒素ガス120×6026384708
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89915472HT-710L炭酸ガス120×6026384710
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
89915481HT-718Lアルゴンガス120×6026384718
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
89915497HT-722LLPG120×6026384722
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
89915865HT-703M都市ガス80×4012385703
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
89915874HT-704Mプロパンガス80×4012385704
1,050
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915883HT-705M酸素ガス80×4012385705
1,050
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915901HT-708M窒素ガス80×4012385708
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
89915917HT-710M炭酸ガス80×4012385710
1,050
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
89915926HT-718Mアルゴンガス80×4012385718
1,050
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
89915935HT-722MLPG80×4012385722
1,050
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89916303HT-703S都市ガス60×307386703
950
919
1,011(税込)
当日出荷
89916312HT-704Sプロパンガス60×307386704
950
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89916321HT-705S酸素ガス60×307386705
950
859
945(税込)
当日出荷
89916346HT-708S窒素ガス60×307386708
950
859
945(税込)
当日出荷
89916355HT-710S炭酸ガス60×307386710
950
859
945(税込)
当日出荷
89916364HT-718Sアルゴンガス60×307386718
950
919
1,011(税込)
当日出荷
89916373HT-722SLPG60×307386722
950
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89915454HT-707L水素ガス120×6026384707
1,500
取扱い終了
89915506HT-726LLNG120×6026384726
1,500
取扱い終了
89915892HT-707M水素ガス80×4012385707
1,000
取扱い終了
89915944HT-726MLNG80×4012385726
1,000
取扱い終了
89916337HT-707S水素ガス60×307386707
900
取扱い終了
89916382HT-726SLNG60×307386726
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする