曜日別特売

ホッカイロくつ用5足分

ホッカイロくつ用5足分 - 興和新薬ヘルスケアホッカイロくつ用5足分 - 興和新薬ヘルスケア
(1件のレビュー)

通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。

最高温度(℃)41温度持続時間約5時間平均温度(℃)35内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度持続時間
平均温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19062706-約5時間35
500
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19062706
2018-02-17
用途: 仕事中

貼るタイプから敷くタイプに変わったのは良いが、温まり方がにぶい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする