曜日別特売

ホッカイロくつ用15足分

ホッカイロくつ用15足分 - 興和新薬ヘルスケア
(4件のレビュー)

通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。

温度持続時間約5時間タイプ靴に入れるタイプ最高温度(℃)41平均温度(℃)35内容量1セット(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19062715-
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19062715
2023-01-20
用途: 工場作業中に使用してます。
シップスレインワールド株式会社

暖かくて良いです。
すべり止め付となっていますが、使用方法のとおり波模様が印刷されている面を下にしてますが滑ります。土踏まずやかかと近くまで動いてしまいます、もっと滑らないように改善していただきたいです。

対象商品 : 19062715
2020-10-12
用途: 外出する際の装着
その他業種

私にはなくてはならないものです。毎朝の出勤時に必ず使っております。足のつま先が暖かく安心感があり、助かっております。
少しでも安く購入したかったのでちょっと早いけど買ってしまいました。

対象商品 : 19062715
2020-01-23
用途: 工場での作業時
星整備工場

すみません ……貼るタイプを頼んだつもりだったのですが間違えてしまい………でも靴の先にいれて使っています。床がコンクリートで冷えているのでポカポカで助かっています。

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして再度検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 19062715
2017-12-21
用途: 事務作業

暖房は付いているのですが、足元が寒くて購入しました。十分暖かく持続時間も長いです。この値段で15足入りはコストパフォーマンスが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする