日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 電気関係
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89912943
HY-100L
-
105-9969
60×120
26
381100
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89912952
HY-101L
電気
107-7963
60×120
26
381101
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89912961
HY-102L
100V
107-7969
60×120
26
381102
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89912977
HY-104L
200V
106-0011
60×120
26
381104
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89912986
HY-107L
←
105-6856
60×120
26
381107
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913652
HY-100M
-
105-5269
40×80
12
382100
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913661
HY-101M
電気
105-5252
40×80
12
382101
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913677
HY-102M
100V
107-8006
40×80
12
382102
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913686
HY-104M
200V
106-0009
40×80
12
382104
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913695
HY-107M
←
105-5247
40×80
12
382107
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914361
HY-100S
-
105-8390
30×60
7
383100
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
89914377
HY-101S
電気
106-6336
30×60
7
383101
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
89914386
HY-102S
100V
123-7201
30×60
7
383102
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
89914395
HY-104S
200V
123-7134
30×60
7
383104
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください