日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89913187
HY-300L
-
105-6829
60×120
26
381300
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913196
HY-301L
油
123-7198
60×120
26
381301
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
89913214
HY-305L
油圧油
107-7993
60×120
26
381305
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89913223
HY-308L
潤滑油
105-5206
60×120
26
381308
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913232
HY-313L
←
107-7908
60×120
26
381313
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913241
HY-315L
熱媒油
105-6850
60×120
26
381315
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913896
HY-300M
-
105-8437
40×80
12
382300
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913905
HY-301M
油
105-5229
40×80
12
382301
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89913923
HY-305M
油圧油
123-8727
40×80
12
382305
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
89913932
HY-308M
潤滑油
106-0008
40×80
12
382308
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913941
HY-313M
←
107-7918
40×80
12
382313
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89913957
HY-315M
熱媒油
105-8461
40×80
12
382315
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914605
HY-300S
-
107-8019
30×60
7
383300
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914614
HY-301S
油
123-7154
30×60
7
383301
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89914632
HY-305S
油圧油
107-7980
30×60
7
383305
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914641
HY-308S
潤滑油
105-5292
30×60
7
383308
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914657
HY-313S
←
105-8422
30×60
7
383313
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
89914666
HY-315S
熱媒油
105-8368
30×60
7
383315
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913205
HY-302L
重油
105-6780
60×120
26
381302
¥
1,500
取扱い終了
89913914
HY-302M
重油
107-7933
40×80
12
382302
¥
1,000
取扱い終了
89914623
HY-302S
重油
105-5290
30×60
7
383302
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください