日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89913257
HY-400L
-
105-6820
60×120
26
381400
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89913266
HY-401L
蒸気
106-7919
60×120
26
381401
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89913275
HY-402L
スチーム
107-7919
60×120
26
381402
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913284
HY-403L
ドレン
106-3126
60×120
26
381403
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89913293
HY-411L
←
106-6354
60×120
26
381411
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89913302
HY-413L
スチームドレン
106-6300
60×120
26
381413
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89913966
HY-400M
-
107-7453
40×80
12
382400
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
89913975
HY-401M
蒸気
113-8397
40×80
12
382401
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
89913984
HY-402M
スチーム
105-5201
40×80
12
382402
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
返品不可
89913993
HY-403M
ドレン
105-6876
40×80
12
382403
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
89914002
HY-411M
←
123-5615
40×80
12
382411
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
89914011
HY-413M
スチームドレン
123-7176
40×80
12
382413
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
89914675
HY-400S
-
105-8375
30×60
7
383400
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914684
HY-401S
蒸気
106-3155
30×60
7
383401
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
89914693
HY-402S
スチーム
105-8419
30×60
7
383402
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89914702
HY-403S
ドレン
123-7140
30×60
7
383403
¥
950
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914711
HY-411S
←
106-6303
30×60
7
383411
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
89914727
HY-413S
スチームドレン
123-7216
30×60
7
383413
¥
950
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください