日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89913311
HY-500L
-
105-5244
60×120
26
381500
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89913327
HY-501L
空気
105-9958
60×120
26
381501
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89913336
HY-502L
真空
105-5238
60×120
26
381502
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913345
HY-503L
圧空
105-6854
60×120
26
381503
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913363
HY-507L
計装空気
107-7986
60×120
26
381507
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
89913372
HY-508L
圧縮空気
123-5602
60×120
26
381508
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89913381
HY-512L
エアー
106-0013
60×120
26
381512
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89913397
HY-513L
←
123-5642
60×120
26
381513
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
89913406
HY-514L
排気
123-5646
60×120
26
381514
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914027
HY-500M
-
123-5623
40×80
12
382500
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
89914036
HY-501M
空気
105-6779
40×80
12
382501
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914045
HY-502M
真空
107-7939
40×80
12
382502
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89914054
HY-503M
圧空
105-9956
40×80
12
382503
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89914072
HY-507M
計装空気
123-7155
40×80
12
382507
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
89914081
HY-508M
圧縮空気
106-3183
40×80
12
382508
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914097
HY-512M
エアー
106-6289
40×80
12
382512
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
89914106
HY-513M
←
113-7983
40×80
12
382513
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89914115
HY-514M
排気
105-8414
40×80
12
382514
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914736
HY-500S
-
105-9989
30×60
7
383500
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
89914745
HY-501S
空気
106-4733
30×60
7
383501
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
89914754
HY-502S
真空
105-9953
30×60
7
383502
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914763
HY-503S
圧空
105-8443
30×60
7
383503
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914781
HY-507S
計装空気
105-5264
30×60
7
383507
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914797
HY-508S
圧縮空気
106-7924
30×60
7
383508
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
89914806
HY-512S
エアー
106-6277
30×60
7
383512
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914815
HY-513S
←
113-8923
30×60
7
383513
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
89914824
HY-514S
排気
113-8590
30×60
7
383514
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913354
HY-504L
高圧空気
105-6783
60×120
26
381504
¥
1,500
取扱い終了
89914063
HY-504M
高圧空気
105-5213
40×80
12
382504
¥
1,000
取扱い終了
89914772
HY-504S
高圧空気
105-8451
30×60
7
383504
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください