曜日別特売

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 - 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 - 日本緑十字社
取付方式ステッカー材質アルミステッカー内容量1組(10枚)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89913415HY-600L-106-317060×12026381600
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89913424HY-601L106-159460×12026381601
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89913433HY-602L硫酸123-560760×12026381602
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89913442HY-603L塩酸105-838860×12026381603
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89913451HY-605Lアルカリ106-156160×12026381605
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89913467HY-606L苛性ソーダ123-721360×12026381606
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89913476HY-611L106-629660×12026381611
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89913485HY-612Lブライン123-713160×12026381612
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913494HY-616L廃液123-716360×12026381616
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914124HY-600M-123-561740×8012382600
1,000
849
934(税込)
当日出荷
返品不可
89914133HY-601M123-565440×8012382601
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914142HY-602M硫酸105-528540×8012382602
1,050
979
1,077(税込)
当日出荷
89914151HY-603M塩酸123-722040×8012382603
1,050
949
1,044(税込)
当日出荷
返品不可
89914167HY-605Mアルカリ123-871140×8012382605
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914176HY-606M苛性ソーダ123-722440×8012382606
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
89914185HY-611M123-562940×8012382611
1,050
949
1,044(税込)
当日出荷
返品不可
89914194HY-612Mブライン123-870940×8012382612
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914203HY-616M廃液107-796040×8012382616
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
89914833HY-600S-123-718630×607383600
900
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914842HY-601S123-562030×607383601
950
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914851HY-602S硫酸106-789830×607383602
950
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914867HY-603S塩酸113-838030×607383603
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914876HY-605Sアルカリ123-563930×607383605
950
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914885HY-606S苛性ソーダ106-158130×607383606
950
859
945(税込)
当日出荷
89914894HY-611S106-477330×607383611
950
859
945(税込)
当日出荷
89914903HY-612Sブライン113-847330×607383612
950
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914912HY-616S廃液113-814930×607383616
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする