日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係
(1件のレビュー)
種別
ガス関係
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
文字内容
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89913503
HY-700L
105-6778
60×120
-
26
381700
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913521
HY-703L
123-5598
60×120
都市ガス
26
381703
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89913537
HY-704L
105-8373
60×120
プロパンガス
26
381704
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913555
HY-707L
105-8449
60×120
水素ガス
26
381707
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913564
HY-708L
105-5253
60×120
窒素ガス
26
381708
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89913573
HY-710L
105-8464
60×120
炭酸ガス
26
381710
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913591
HY-718L
123-5640
60×120
アルゴンガス
26
381718
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913607
HY-721L
105-5243
60×120
混合ガス
26
381721
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89913616
HY-722L
105-8405
60×120
LPG
26
381722
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89913625
HY-723L
105-8433
60×120
ヘリウムガス
26
381723
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89913634
HY-724L
105-6841
60×120
←
26
381724
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89914212
HY-700M
105-6884
40×80
-
12
382700
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
89914237
HY-703M
123-7219
40×80
都市ガス
12
382703
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89914246
HY-704M
105-5261
40×80
プロパンガス
12
382704
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914255
HY-705M
123-8712
40×80
酸素ガス
12
382705
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
89914264
HY-707M
123-7132
40×80
水素ガス
12
382707
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89914273
HY-708M
106-3193
40×80
窒素ガス
12
382708
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89914282
HY-710M
105-6847
40×80
炭酸ガス
12
382710
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914307
HY-718M
105-8367
40×80
アルゴンガス
12
382718
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
89914316
HY-721M
105-6801
40×80
混合ガス
12
382721
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
89914325
HY-722M
105-8412
40×80
LPG
12
382722
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89914334
HY-723M
107-7941
40×80
ヘリウムガス
12
382723
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89914343
HY-724M
123-7208
40×80
←
12
382724
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
89914921
HY-700S
113-8663
30×60
-
7
383700
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
89914946
HY-703S
123-5610
30×60
都市ガス
7
383703
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
89914955
HY-704S
106-6312
30×60
プロパンガス
7
383704
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
89914964
HY-705S
106-7893
30×60
酸素ガス
7
383705
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
返品不可
89914973
HY-707S
113-8445
30×60
水素ガス
7
383707
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89914982
HY-708S
106-3106
30×60
窒素ガス
7
383708
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
89914991
HY-710S
106-4794
30×60
炭酸ガス
7
383710
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
89915016
HY-718S
123-7229
30×60
アルゴンガス
7
383718
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
89915034
HY-722S
113-8438
30×60
LPG
7
383722
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
89915043
HY-723S
113-8388
30×60
ヘリウムガス
7
383723
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89915052
HY-724S
106-6278
30×60
←
7
383724
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
89913546
HY-705L
105-9994
60×120
酸素ガス
26
381705
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
89915025
HY-721S
123-7126
30×60
混合ガス
7
383721
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
取扱停止中
返品不可
89913512
HY-702L
123-7177
60×120
ガス
26
381702
¥
1,500
取扱い終了
89913582
HY-714L
105-6863
60×120
天然ガス
26
381714
¥
1,500
取扱い終了
89913643
HY-726L
105-6881
60×120
LNG
26
381726
¥
1,500
取扱い終了
89914221
HY-702M
106-7879
40×80
ガス
12
382702
¥
1,000
取扱い終了
89914291
HY-714M
107-7984
40×80
天然ガス
12
382714
¥
1,000
取扱い終了
89914352
HY-726M
105-5301
40×80
LNG
12
382726
¥
1,000
取扱い終了
89914937
HY-702S
113-8191
30×60
ガス
7
383702
¥
900
取扱い終了
89915007
HY-714S
113-8449
30×60
天然ガス
7
383714
¥
900
取扱い終了
89915061
HY-726S
113-8872
30×60
LNG
7
383726
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください