SFA
サニアクセス3
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様
吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)
6.4
消費電力
100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×169×271
プラグ
2極アース付
吐出口径
20~25A
適合器具
洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器
流入口径
汚水75A×1、雑排水40A×3
耐用温度(℃)
35
内容量
1台
注意
※壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19062846
SAC3-100
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください