テレフォンプライヤー

テレフォンプライヤー - KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤー - KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤー - KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤー - KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤー - KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤー - KNIPEX(クニペックス)
(2件のレビュー)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。

種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)9.0口先長(mm)54先端厚さ(mm)2先端幅(mm)2内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190680082925-160446-7621139
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
190680172921-160446-7612112
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19068008
2021-01-18
用途: ボイラーバーナーノズル交換時、イグナイタ-電極調整時
電気・ガス・熱供給・水道業

ペンチ先幅がちょうど良い。ギザがクロスカットされているため滑りにくい。何よりもメッキしてあるのでサビにくい耐久性もある。

対象商品 : 19068017
2019-11-07
用途: 細かい作業

先端が細いが、同サイズの他の製品より強度があり、強く掴んでも捻れにくい。金額がもう少し安ければ良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする