曜日別特売

(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V

(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V - KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V - KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V - KNIPEX(クニペックス)

ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ材質クロームバナジウム鋼定格絶縁電圧(V)1000内容量1個
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190682459847-1010-
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
190682549847-1111-
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
190682639847-1212-
4,600
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
190682729847-1313-
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190682889847-1414-
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
190682979847-1616-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
190683069847-1717-
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190683159847-1818-
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
190683249847-1919-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190683339847-2222-
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190683589847-2727-
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190683679847-1/2-1/2
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190683769847-9/16-9/16
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
190683859847-5/8-5/8
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
190683949847-11/16-11/16
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
190684039847-3/4-3/4
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
190684129847-7/8-7/8
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190684289847-1-1
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
190683429847-2424-
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする