KNIPEX(クニペックス)
(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)
1/2SQ
長さ(mm)
75
質量(g)
90
定格絶縁電圧(V)
1000
内容量
1個
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19068437
9849-05
5
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
19068446
9849-06
6
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
19068455
9849-08
8
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください