KNIPEX(クニペックス)
(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V
ヘッドを差し替えることで回転方向を切替できます。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。素早く簡単にソケットを装着することができます。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900
材質
クロームバナジウム鋼
長さ(mm)
265
質量(g)
600
定格絶縁電圧(V)
1000
差込角(sq.)
1/2SQ
内容量
1丁
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19068464
9842
¥
28,550
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください