曜日別特売

(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V

(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V - KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V - KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V - KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V - KNIPEX(クニペックス)

絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ定格絶縁電圧(V)1000内容量1本
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190685529835-125125
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190685689835-250250
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする