(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V

(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V - KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V - KNIPEX(クニペックス)

絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番446-9992長さ(mm)190質量(g)325定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ内容量1丁
注意
※安全性を高めるために、クニペックス3/8SQ絶縁シリーズと一緒にお使い下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190686569831
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする