40°先曲ラジオペンチ

40°先曲ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)40°先曲ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)
(6件のレビュー)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

先端40°先曲バネ無し内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
口先長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190687262521-160SB160(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5(ジョイント部)9.0、(口先先端)3.011250(曲がり23)
5,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
190687352525-160160(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5(ジョイント部)9.0、(口先先端)3.014350(曲がり23)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
190687442621-200SB200(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5(ジョイント部)9.5、(口先先端)3.017173(曲がり23)
6,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
190687532622-200SB200(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5(ジョイント部)9.5、(口先先端)3.019773(曲がり23)
7,150
6,198
6,818(税込)
当日出荷
190687622625-200SB200(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5(ジョイント部)9.5、(口先先端)3.019973(曲がり23)
8,400
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19068753
2022-12-30
用途: 修理作業

クニペックスの挟む工具は、どれも非常にカッチリと出来ている。一度使うと他のメーカーの工具は使う気がしなくなるほどだ。
ただ高価なのがたまに傷というやつだ。(だから星4つ)
奥まった部分の小さなボルトを穴に収めたりする場合とか、普通のペンチでは柄がジャマになる時使います。
なくさなければ、一生道具になると思います。

対象商品 : 19068744
2022-08-29
用途: 自動車整備
加藤商会自動車・二輪車・自転車関連業

ウォーターホースのクリップ脱着、コネクタ取り外し、テコの力を使っての部品取り外し、
等、使用頻度は大変多く、20年以上、買い替えながら使っています。数年使っても先端の
形状は変化しにくい。

対象商品 : 19068762
2021-02-11
用途: 流石にクニペックスです。
自動車・二輪車・自転車関連業

ピカピカの分厚いメッキは施されていませんが、精度が高く品質は流石です。大切に使ってゆきます。

対象商品 : 19068735
2019-01-08
用途: メンテナンス
農・林・水産業

https://www.monotaro.com/p/8961/1603/ ロングあるよ。

1が参考にしています
対象商品 : 19068744
2019-03-31
用途: 機械のメンテナンス
キデンリース株式会社サービス業

クニペックスは世界的にも信頼のおけるメーカーで、整備歴20年の自分のつかみ物系のほとんどはクニペックスです。

対象商品 : 19068726
2017-04-05
用途: 自動車整備
キャロルひろ

使い勝手はよいが必要だったのはロング40°がほしかったので、ざんねんです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする