曜日別特売

45°先曲ニードルノーズプライヤー

45°先曲ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190687873121-160SB97
7,550
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190687783125-160123
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする