曜日別特売

アジャスティングプライヤー

アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。

種類精密プライヤ全長(mm)135材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0質量(g)74口先長(mm)34先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190688753221-135
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする