曜日別特売

アッセンブリーパック

アッセンブリーパック - KNIPEX(クニペックス)アッセンブリーパック - KNIPEX(クニペックス)アッセンブリーパック - KNIPEX(クニペックス)

コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。

セット内容ペンチ(0302-180)、先長ラジオペンチ(2612-200)、斜ニッパー(7002-160)質量(g)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19068884002011
16,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする