KNIPEX(クニペックス)
アッセンブリープライヤー
部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
200
先端形状
ロングノーズ
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
幅(mm)
(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)
(ジョイント部)10.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
口先長(mm)
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19068893
2821-200
187
34
3
3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19068902
2801-200
197
33
10.5
4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください