KNIPEX(クニペックス)
イグニッションプライヤー
ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます。サイドカッターは軟線専用です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
ロングノーズ
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)
(ジョイント部)16.5
厚さ(mm)
(ジョイント部)9.5
質量(g)
120
口先長(mm)
47
先端厚さ(mm)
2
先端幅(mm)
3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19069033
2701-160
¥
8,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください