曜日別特売

エレクトロプライヤー

エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)265使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2内容量1丁
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190694531381-200SB
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする