KNIPEX(クニペックス)
カッター付平ペンチ
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは長く、テーパー形状になっています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)
140
幅(mm)
(ジョイント部)12.5、(口先先端)4.0
厚さ(mm)
(ジョイント部)7.0
質量(g)
75
口先長(mm)
35
切断能力(Φmm) 軟線
2.5
切断能力(Φmm)中硬線
1.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19069602
2301-140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください