曜日別特売

クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)

クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用) - KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用) - KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用) - KNIPEX(クニペックス)

電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

用途シングルスコッチロックコネクター用種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1全長(mm)155質量(g)135内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190697339750-01
9,850
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする