曜日別特売

コンパクトツールケースセット

コンパクトツールケースセット - KNIPEX(クニペックス)

ウォーターポンププライヤー以外のツールは全てDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。

セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、ウォーターポンププライヤー(8803-180)、Wera社製絶縁マイナスドライバー2本(160i;2.5x80、4.0x100mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー(162i;PH1x80mm)質量(g)1430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19070144002115
39,350
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする