曜日別特売

サークリップツール (400-1000MM)

サークリップツール (400-1000MM) - KNIPEX(クニペックス)サークリップツール (400-1000MM) - KNIPEX(クニペックス)サークリップツール (400-1000MM) - KNIPEX(クニペックス)

穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。

用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。適合シャフト径(Φmm)400-1000質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000内容量1個
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190702054610-100
465,300
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする