曜日別特売

ダックビルプライヤー

ダックビルプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ダックビルプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ダックビルプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ダックビルプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)15厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)103口先長(mm)55先端厚さ(mm)9先端幅(mm)3内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190703883301-160
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
190703973303-160
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする