曜日別特売

ツールケース

ツールケース - KNIPEX(クニペックス)ツールケース - KNIPEX(クニペックス)ツールケース - KNIPEX(クニペックス)ツールケース - KNIPEX(クニペックス)

手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。

用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。トラスコ品番752-1057寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)340内容量1個
注意
※工具は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19070433002110LE450×340×200ブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする