曜日別特売

ニードルノーズプライヤー

ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190705553115-160124
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
190705643111-160SB100
6,750
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする