曜日別特売

パイプレンチ(90°)

パイプレンチ(90°) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°) - KNIPEX(クニペックス)

スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190706258310-010(パイプ)Φ1.5/8inch、0-42mm
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
190706348310-015(パイプ)Φ2.3/8inch、0-60mm
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190706438310-020(パイプ)Φ2.3/4inch、0-70mm
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190706528310-030(パイプ)Φ4.3/8inch、10-110mm
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
190706688310-040(パイプ)Φ5.1/8inch、10-130mm
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする