曜日別特売

パイプレンチ(スウェーデン型)

パイプレンチ(スウェーデン型) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型) - KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型) - KNIPEX(クニペックス)

S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190707388360-0151丁(パイプ)Φ2.3/8inch、60mm
18,850
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
416469478360-0101個-
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190707228360-0101丁(パイプ)Φ1.5/8inch、42mm
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする